Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W435 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W435 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 32

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432417000

Artikelnummer

SNRPKX32W435

Herstellernummer

PKX32W435

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausfßhrung:

nein

This Pratika industrial plug with fast connection connection is angled wall mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 90mm x (H) 152mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 6mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage.The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.