Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 32 - PKX32W434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303432416898

Artikelnummer

SNRPKX32W434

Herstellernummer

PKX32W434

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

0 mm

Flanschmaß horizontal:

120 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

This Pratika industrial plug with fast connection connection is angled wall mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 90mm x (H) 151mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 6mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.