Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W434 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 16 - PKX16W434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W434 CEE Wandgeratestecker Schneidklemmen, 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432416812

Artikelnummer

SNRPKX16W434

Herstellernummer

PKX16W434

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Wandgerätestecker PratiKa. Er verfügt über 3P+E-Pole, einen Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 75 mm x (H) 123 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. DerQuerschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 4 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie