Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M413 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, - PKX16M413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M413 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432009007

Artikelnummer

SNRPKX16M413

Herstellernummer

PKX16M413

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial wander plug with fast connection connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 110VAC. The dimensions of the base plate are (W) 59mm x (H) 129mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A are 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is yellow to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 4h.