SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.blu 50x50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschmaß - 50x50 mm
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - grau
Nennstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP54
Packung
40 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432319809
Artikelnummer
SNRPKS51G
Herstellernummer
PKS51G
Hersteller
SNR
Flanschmaß:
50x50 mm
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Nennspannung:
250 V