Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W435 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 400V VIT - PKF32W435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432416317

Artikelnummer

SNRPKF32W435

Herstellernummer

PKF32W435

Hersteller

SNR

La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha orrente nominale 32 A, tensione nominale da 380 VCA a 415 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 120 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie