SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32M734 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V - PKF32M734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432032883
Artikelnummer
SNRPKF32M734
Herstellernummer
PKF32M734
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


