Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63V523 CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E,

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63V523 CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 2p+E,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432448684

Artikelnummer

SNRPKB63V523

Herstellernummer

PKB63V523

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D0-Sicherung

Militärausführung:

nein

This PratiKa industrial interlocked socket with captive screws connection is panel-mounted. It has 2P+E pole, rated current is 63A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 140mm x (H) 430mm. The degree of protection is IP65 and IK09. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 63A is 25mm for 35mm² cables. The color of the socket is grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.