Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP4301TADR 5,7 TF-65536 COL. TFT - PFXGP4301TADR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP4301TADR 5,7 TF-65536 COL. TFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

483 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489872496

Artikelnummer

SNRPFXGP4301TADR

Herstellernummer

PFXGP4301TADR

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

ja

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

16

Bildschirmdiagonale:

5.7 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

320

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

240

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

16000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

0

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

169.5 mm

Höhe der Front:

137 mm

Einbautiefe:

59.5 mm

La serie GP4000R fa parte della serie GP4000, Standard Pro-face. Si tratta di un modello a montaggio posteriore con montaggio piatto. Può essere installato con qualsiasi apparecchiatura poiché la mascherina non è visibile su un pannello di controllo. Ha una TFT LCD a colori da 5.7"con risoluzione 320 x 240 pixel (QVGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 16 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con ilsoftware GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 155,6 mm (larghezza) x 123,4 mm (altezza) x 59,7 mm (profondità) e pesa 1,0 kg. Questoprodotto funziona ad un consumo di 10.5 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM ed EAC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie