Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS400 EPS ENTRY C-PAS 100-277VAC/DC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481014313

Artikelnummer

SNRPAS400

Herstellernummer

PAS400

Hersteller

SNR

Ecostruxure Panel Server Entry è un gateway che consente la connessione dei dispositivi IoT intelligenti wireless al software di controllo perimetrale o all'applicazione cloud. Collegare i dispositivi wireless di Schneider Electric, ad esempio Powertag Energy, Powerlogic heattag, Powertag Ambiant, Powertag Control e altri. Le pagine Web facili da usare offrono un primo livello di monitoraggio delle misurazioni di tutti i dispositivi collegati, incluso il registro di tutti gli allarmi predefiniti. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica avanzate e registri . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 54 mm, profondità 70,2 mm e altezza 85 mm. Da 110 a 277 VAC/DC 50-60 Hz 3W/10VA Max Alimentazione. Da -25°C a +60°C Temperatura di esercizio. -5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC e UKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IM40 e IP30 su altri lati. Un connettore 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert, Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.