Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53119 SCATOLA INCASSO EXW EASYLED/ TREND - OVA53119

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53119 SCATOLA INCASSO EXW EASYLED/ TREND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480517174

Artikelnummer

SNROVA53119

Herstellernummer

OVA53119

Hersteller

SNR

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

37 mm

Werkstoff:

Kunststoff

La scatola a incasso Exiway Easyled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Easyled, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada al soffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie