Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED IP65 DIC 800LMSE 2H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED IP65 DIC 800LMSE 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 0.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 2...2 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481356932

Artikelnummer

SNROVA48520

Herstellernummer

OVA48520

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

0.5 W

Nennbetriebsdauer:

2...2 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Länge:

300 mm

Breite:

127 mm

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

20

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Exiway Smartled - IP65 - DiCube - Standard-Non Permanente - 2h - 800lm. Funzione: Indirizzabile. Alimentazione: Non Permanente. Numero di batterie 1 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato). Sorgente luminosa 20 LED integrato 0,5 W. Informazioni aggiuntive dispositivo Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur. Compatibilità gamma: TBS controllo a distanza. Tensione nominale di impiego [Ue]: 230 V 50/60 Hz. Potenza assorbita in VA: 4,9 VA. Potenza assorbita in W: 0,6 W. Classe di isolamento Classe II. Autonomia 2 h. Tempo di ricarica 24 H. Flusso luminoso 800 lm. Tipo di vetro: Schermo trasparente serigrafato. Materiale: Alloggiamento: plastica, Copertura: plastica. Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Filoghiera in controsoffitto, Filoghiera parete, Parete parete. Altezza 300 mm. Larghezza 127 mm. Profondità 45,5 mm. Peso netto prodotto 0,74 kg. Grado di protezione IP IP65. Grado di protezione IK IK07. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C. Certificazioni prodotto ENEC.