pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED IP65 DIC 800LMSE 2H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED IP65 DIC 800LMSE 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 0.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481356932

Codice prodotto

SNROVA48520

Cod. produttore

OVA48520

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

0.5 W

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

127 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Adatto per numero di lampade:

20

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Exiway Smartled - IP65 - DiCube - Standard-Non Permanente - 2h - 800lm. Funzione: Indirizzabile. Alimentazione: Non Permanente. Numero di batterie 1 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato). Sorgente luminosa 20 LED integrato 0,5 W. Informazioni aggiuntive dispositivo Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur. Compatibilità gamma: TBS controllo a distanza. Tensione nominale di impiego [Ue]: 230 V 50/60 Hz. Potenza assorbita in VA: 4,9 VA. Potenza assorbita in W: 0,6 W. Classe di isolamento Classe II. Autonomia 2 h. Tempo di ricarica 24 H. Flusso luminoso 800 lm. Tipo di vetro: Schermo trasparente serigrafato. Materiale: Alloggiamento: plastica, Copertura: plastica. Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Filoghiera in controsoffitto, Filoghiera parete, Parete parete. Altezza 300 mm. Larghezza 127 mm. Profondità 45,5 mm. Peso netto prodotto 0,74 kg. Grado di protezione IP IP65. Grado di protezione IK IK07. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C. Certificazioni prodotto ENEC.