SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43701 EXIWAY KITLED DICUBE 20-105VDC 3W/3 LFP - OVA43701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 3 W
Leuchtmittel - LED
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 20...105 V
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
EAN
3606490080750
Artikelnummer
SNROVA43701
Herstellernummer
OVA43701
Hersteller
SNR
Leistung:
3 W
Leuchtmittel:
LED
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
20...105 V
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


