SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38357 EXW EASYLED IP42 STD 240LM SE 1H - OVA38357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3.6 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480517068
Artikelnummer
SNROVA38357
Herstellernummer
OVA38357
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3.6 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
116.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
292.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
37 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
12
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Einbaubreite:
282 mm
Einbaulänge:
106 mm
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240...240 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Nennstrom:
16...16 mA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


