Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38356 EXW EASYLED IP42 STD 170LMSE 85LMSA 1H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 2.6 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480517143

Artikelnummer

SNROVA38356

Herstellernummer

OVA38356

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

2.6 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Länge:

116.5 mm

Breite:

292.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

85 lm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

37 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Einbaubreite:

282 mm

Einbaulänge:

106 mm

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Nennstrom:

15...24 mA

La lampada Easyled a LED è estremamente compatta. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per un'ora, dispone anche di funzione permanente (SA). E' dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.