pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38356 EXW EASYLED IP42 STD 170LMSE 85LMSA 1H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480517143

Codice prodotto

SNROVA38356

Cod. produttore

OVA38356

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

170 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza:

116.5 mm

Larghezza:

292.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

85 lm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

37 mm

Adatto per numero di lampade:

4

Numero di sorgenti luminose:

1

Tipo di protezione (NEMA):

1

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

282 mm

Lunghezza di incasso:

106 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Altezza/profondità di installazione:

47 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Corrente nominale:

15...24 mA

La lampada Easyled a LED è estremamente compatta. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per un'ora, dispone anche di funzione permanente (SA). E' dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.