Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSXTB12210H NTS TB MOLLA 12PT 5MM PTC AC S NO COVER - NTSXTB12210H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486878460

Artikelnummer

SNRNTSXTB12210H

Herstellernummer

NTSXTB12210H

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo morsetto a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Si tratta di una morsettiera a molla senza copertura in plastica da utilizzare sui moduli alti 100 mm. Ha 12 punti di connessione e un passo di 5 mm ed è in grado di gestire tensioni CA. Questo blocco terminale rimovibile consente una disconnessione rapida e semplice dei cavi, riducendo al minimo i tempi di inattività del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e beneficia di un rivestimento protettivo. È compatibile con moduli I/O discreti. È venduto singolarmente in confezioni. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistemaI/O pronto per il futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema I/O distribuito IP20 con un'ampia scelta di moduli.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie