Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUM27180 Vite M6.3x16 + rondella - NSYUM27180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, Seite

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 106 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480190056

Artikelnummer

SNRNSYUM27180

Herstellernummer

NSYUM27180

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungssatz, Seite

Breite:

21 mm

Höhe:

106 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

136 mm

RAL-Nummer:

7035

Set di 10 strutture di affiancamento per cassette modulari di isolamento PanelSeT PLS La larghezza dell'apertura è di 110 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio e guarnizione Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP65