Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX10030 TETTO PER CASSETTA 1000 X 300 INOX - NSYTX10030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX10030 TETTO PER CASSETTA 1000 X 300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480156175

Artikelnummer

SNRNSYTX10030

Herstellernummer

NSYTX10030

Hersteller

SNR

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 1005 mm La profondità è di 333 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elementodi fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 4,108 kg

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie