SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62TTPE MORS VITE PER MISURA, TERRA, 6MMQ - NSYTRV62TTPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...10 mm²
Packung
50 ST
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Breite:
8.2 mm
Höhe:
49.6 mm
Tiefe:
100.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb