Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62TTD MORS VITE SEZ PER MISURA, 6MMQ - NSYTRV62TTD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62TTD MORS VITE SEZ PER MISURA, 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480532399

Artikelnummer

SNRNSYTRV62TTD

Herstellernummer

NSYTRV62TTD

Hersteller

SNR

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di scollegamento del coltello linergy con sezione nominale di 6 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 30 A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 30 A secondo Β/UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie