Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF6LA MORS VITE, FUS 6X32 110-250V LED10MM - NSYTRV42SF6LA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF6LA MORS VITE, FUS 6X32 110-250V LED10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480532382

Artikelnummer

SNRNSYTRV42SF6LA

Herstellernummer

NSYTRV42SF6LA

Hersteller

SNR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Breite:

10.2 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

79 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

schwarz

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene al morsetto del disco del fusibile con sezione nominale di 16 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 10A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 10A secondo Β/UL. Ha un trattamento superficiale nero. Montaggio tramite collegamento laterale e a scatto con fusibile 6,3x32 mm. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie