SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SC MORS VITE, SEZ A LAMA, 2PT, 4MMQ, GRIGIO - NSYTRV42SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
3606480532276
Artikelnummer
SNRNSYTRV42SC
Herstellernummer
NSYTRV42SC
Hersteller
SNR
Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di scollegamento del coltello linergy con sezione nominale di 4 mm². La tensione operativa nominale è 500 V conforme a CSA/UL e 600 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 20A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 16A secondo Β e UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio tramite morsetti a vite 1x1 ad aggancio e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


