Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR26T MORS MOLLA 3PIANI, 6PT, 2,5MMQ GRIGIO - NSYTRR26T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR26T MORS MOLLA 3PIANI, 6PT, 2,5MMQ GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480532658

Artikelnummer

SNRNSYTRR26T

Herstellernummer

NSYTRR26T

Hersteller

SNR

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 2,5 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 20A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 20A secondo Β e UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio con morsetti a molla 1x1 a tre livelli e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie