Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL702 PONTICEL.CONNES 2 POLI PER NSYTRV702 - NSYTRAL702

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL702 PONTICEL.CONNES 2 POLI PER NSYTRV702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Rastermaß - 20 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480533709

Artikelnummer

SNRNSYTRAL702

Herstellernummer

NSYTRAL702

Hersteller

SNR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

192 A

Rastermaß:

20 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello Linergy NSYTRS per morsettiere. È compatibile con morsetti a vite TRV Venduto in confezioni da 10 unità. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, 2,5 mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie