SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL410 PONTICEL.MORS PLUG-IN 10PT PER 4MMQ - NSYTRAL410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 40 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
3606480534171
Artikelnummer
SNRNSYTRAL410
Herstellernummer
NSYTRAL410
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
40 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


