SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL220 PONTICEL.MORS PLUG-IN 20PT PER 2,5MMQ - NSYTRAL220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 40 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
3606480534126
Artikelnummer
SNRNSYTRAL220
Herstellernummer
NSYTRAL220
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


