Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210GR PONTICEL.10PT PER MORS 2,5MMQ GRIGIO - NSYTRAL210GR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210GR PONTICEL.10PT PER MORS 2,5MMQ GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 0 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534119

Artikelnummer

SNRNSYTRAL210GR

Herstellernummer

NSYTRAL210GR

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

0 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Ponticello plug-in per morsettiera. Presenta un trattamento di superficie grigio. Fornisce 10 vie per morsetti da 2.5 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV, TRH γ, morsettiera a molla TRP e TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie