SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210BL PONTICEL.10PT PER MORS 2,5MMQ, BLU - NSYTRAL210BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 0 V
Packung
10 ST
EAN
3606480534102
Artikelnummer
SNRNSYTRAL210BL
Herstellernummer
NSYTRAL210BL
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau


