Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL102 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 10MMQ - NSYTRAL102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL102 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 10MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110499285

Artikelnummer

SNRNSYTRAL102

Herstellernummer

NSYTRAL102

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 10 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV, TRH γ, morsettiera a molla TRP e TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie