Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR23 BLOC TERM. 3PT PER MORS NSYTRR23 - NSYTRACR23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR23 BLOC TERM. 3PT PER MORS NSYTRR23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480533730

Artikelnummer

SNRNSYTRACR23

Herstellernummer

NSYTRACR23

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiere a molla TRR e a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera ad impulso singolo livello 1x2, 2,5 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie