Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRABPV6 MARKING CARD,6MM BIANCA,60 CARATTERI - NSYTRABPV6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480534928

Artikelnummer

SNRNSYTRABPV6

Herstellernummer

NSYTRABPV6

Hersteller

SNR

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Scheda di marcatura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con le morsettiere TRA. Tessere di marcatura vuote con 60 caratteri e 6 strisce Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie