SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRABPV5 MARKING CARD,5MM BIANCA,72 CARATTERI - NSYTRABPV5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
3606480534805
Artikelnummer
SNRNSYTRABPV5
Herstellernummer
NSYTRABPV5
Hersteller
SNR
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Scheda di marcatura Linergy per morsetto. È compatibile con il morsetto. Ha un trattamento superficiale bianco. Fornisce 6 strisce, 5 mm, non stampato e 72 caratteri. Venduto in confezione da 10 unità.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


