SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRABCP1 INSERTI SIGLAT.A4, 488 CAR 15X4MM,BIANCO - NSYTRABCP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heftform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Papier
Aderdurchmesser - 2...8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480535307
Artikelnummer
SNRNSYTRABCP1
Herstellernummer
NSYTRABCP1
Hersteller
SNR
Ausführung:
Heftform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Papier
Aderdurchmesser:
2...8 mm
Kabeldurchmesser:
2...8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


