Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB6L1N ELEMENTI SIG 6MM,L1,L2,L3,N,PE,10STRISCE - NSYTRAB6L1N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB6L1N ELEMENTI SIG 6MM,L1,L2,L3,N,PE,10STRISCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480535420

Artikelnummer

SNRNSYTRAB6L1N

Herstellernummer

NSYTRAB6L1N

Hersteller

SNR

Aufdruck:

Buchstaben

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Accessorio di marcatura per prodotti Linergy TR. È una striscia di etichettatura a clip da 6 mm per morsetti NSYTRV. È composta da caratteri in L1, L2, L3, N, PE stampati orizzontalmente. È compatibile con tutti i morsetti a 4 mm² e 6,2 mm di larghezza. È inoltre compatibile con morsetti da 16 mm² con 2 elementi di siglatura per 1 morsetto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie