Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLG Standard fur Spacial S3D Geh. RAL7035, L - NSYTLG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLG Standard fur Spacial S3D Geh. RAL7035, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150515376

Artikelnummer

SNRNSYTLG

Herstellernummer

NSYTLG

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

500 mm

Höhe:

5 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT S3D e PanelSeT CRNG Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 500 mm L'altezza è 495 mm e l'altezza reale è 5 mm La profondità è di 220 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il pressacavo presenta 102 contrassegni da 25 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie