SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6030 Spacial-WM-Gehauseabdeckung B600xT300 RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 609 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3295150831100
Artikelnummer
SNRNSYTJ6030
Herstellernummer
NSYTJ6030
Hersteller
SNR
Breite:
609 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035