Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 TETTO PER S3D 600X250 7035 - NSYTJ6025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 TETTO PER S3D 600X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 609 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480198731

Artikelnummer

SNRNSYTJ6025

Herstellernummer

NSYTJ6025

Hersteller

SNR

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

609 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie