SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ4025 TETTO PER S3D 400X250 7035 - NSYTJ4025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 409 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480198786
Artikelnummer
SNRNSYTJ4025
Herstellernummer
NSYTJ4025
Hersteller
SNR
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
409 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


