Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ4015 TETTO PER S3D 400X150 7035 - NSYTJ4015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480198809

Artikelnummer

SNRNSYTJ4015

Herstellernummer

NSYTJ4015

Hersteller

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 400 mm e profondità 150 mm La larghezza reale è 409 mm e la larghezza nominale è 400 mm La profondità nominale è 150 mm L'altezza è di 36 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 1,35 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie