Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ2015 TETTO PER S3D 200X150 7035 - NSYTJ2015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 209 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480198854

Artikelnummer

SNRNSYTJ2015

Herstellernummer

NSYTJ2015

Hersteller

SNR

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

209 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

PanelSeT - Tetto per cassette. L 200 x P 150 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie