SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ10030 TETTO PER S3D 1000X300 7035 - NSYTJ10030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 1009 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480198892
Artikelnummer
SNRNSYTJ10030
Herstellernummer
NSYTJ10030
Hersteller
SNR
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1009 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


