Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS885 PanelSeT TBS ABS 89x89x54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 89 mm

  • Breite - 89 mm

  • Tiefe - 54 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480165214

Artikelnummer

SNRNSYTBS885

Herstellernummer

NSYTBS885

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

89 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

54 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

47 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 89 mm, 89 mm e 54 mm Le dimensioni interne della scatola sono 80 mm x 80 mm x 47 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana bassa fissata con viti metalliche La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni La TBS è disponibile in un set di cinque e ha un peso netto di 0,096 kg