SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS775 PanelSeT TBS ABS 74x74x54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 74 mm
Breite - 74 mm
Tiefe - 54 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3606480165207
Artikelnummer
SNRNSYTBS775
Herstellernummer
NSYTBS775
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
74 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
54 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
0
Innentiefe:
47 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
12.5 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
12.5 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Schutzart (NEMA):
4
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt




