Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS342912T PanelSeT TBS ABS 341x291x128 TR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS342912T PanelSeT TBS ABS 341x291x128 TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 341 mm

  • Breite - 291 mm

  • Tiefe - 128 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480165566

Artikelnummer

SNRNSYTBS342912T

Herstellernummer

NSYTBS342912T

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

341 mm

Breite:

291 mm

Tiefe:

128 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

120 mm

Innentiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

12.5 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

12.5 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 341 mm, 291 mm e 128 mm Le dimensioni interne della scatola sono 325 mm x 275 mm x 120 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è disponibile in colore grigio (RAL 7035) e con opzione trasparente Ha una copertura trasparente bassa fissata con viti piatte prigioniere Lascatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni