Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS111113H PanelSeT TBS ABS 116x116x133 H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS111113H PanelSeT TBS ABS 116x116x133 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 116 mm

  • Breite - 116 mm

  • Tiefe - 133 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3606480165245

Artikelnummer

SNRNSYTBS111113H

Herstellernummer

NSYTBS111113H

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

116 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

133 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

125 mm

Innentiefe:

125 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

12.5 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

12.5 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 116 mm, 116 mm e 133 mm Le dimensioni interne della scatola sono 105 mm x 105 mm x 125 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana alta fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classeII che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni