Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP241912HT PanelSeT TBP UL PC 241x192x128 H TR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP241912HT PanelSeT TBP  UL PC 241x192x128 H TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 241 mm

  • Breite - 194 mm

  • Tiefe - 127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480165870

Artikelnummer

SNRNSYTBP241912HT

Herstellernummer

NSYTBP241912HT

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

241 mm

Breite:

194 mm

Tiefe:

127 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

120 mm

Innentiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

12 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

12 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio trasparente alto L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 241 mm, 194 mm e 127 mm Le dimensioni interne della scatola sono 225 mm x 175 mm x 120 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL