Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP19128T PanelSeT TBP UL PC 192x121x87 TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 192 mm

  • Breite - 121 mm

  • Tiefe - 87 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3606480165801

Artikelnummer

SNRNSYTBP19128T

Herstellernummer

NSYTBP19128T

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

192 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

87 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Cassetta PC industriale PanelSeT TBP con coperchio PC trasparente H20. Int è 175 x 105 x 80 mm. Est 192 x 121 x 87 mm. Armadio a parete. Coperchio a bassa trasparenza. L'esterno sigillato è un cacciavite piatto a vite prigioniera. Le certificazioni sono DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. Norma UL508 A. Resistenza al fuoco 960°. In policarbonato. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, grigio RAL 7035, classe di isolamento II. Set di 5. La temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento è compresa tra -15 e 60°C/(-25 e 80°C).