SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP191210H PanelSeT TBP UL PC 192x121x105 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 192 mm
Breite - 121 mm
Tiefe - 105 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3606480165658
Artikelnummer
SNRNSYTBP191210H
Herstellernummer
NSYTBP191210H
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
192 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
105 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
0 A
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
0
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Materialstärke Gehäuse:
12 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
12 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt


